210x165x 95mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン)

210x165x 95mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン) エスコ

材質ポリプロピレン 質量(g)216 耐荷重(kg)1個当たり2、積み重ね時30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:210×165×95、内寸:155×120×80 アズワン品番64-2214-53 コンテナ種類ベタ目 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64528809 EA506AB-30A 1.5 210×165×95 グリーン
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする