Φ179x215mm/ 5.0L ポット(ステンレス製)
仕様サイズ(口外径×口内径×胴径×高さ):Φ195×Φ179×180×215mm
質量(g)約800
容量(L)5
1目盛(mL)500ml
内形寸法(mm)Φ179×215
板厚(mm)0.6
内容量1個
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64529737 | EA508SG-105A | 44085887 | EA508SG-83 |
![]() |
直径200x200mm/6.0Lポット(ステンレス製) | エスコ | 1個 | ¥7,880 税込¥8,668 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07