55-60mm ベアリング挿入工具セット
プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。
付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。
5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。
内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。
セット内容インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング
ケース寸法(mm)340×280×80
アズワン品番64-2215-50
適合ベアリング内径:55~60、外径:90~130
総質量(kg)3.7
内容量1セット
自動車補修部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
- 回答:
- 部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21