ホイールロックリングツールセット(フォークリフト用)
工業用フォークリフトホイールのロックリングの脱着に最適です
用途
-7:ロックリングの脱着に、
-8:サイドリングとロックリングの分割に
セット内容
-8:サイドリングとロックリングの分割に
セット内容:2本組
EA519CC-7:全長:400mm、重量:815g
EA519CC-8:全長:395mm、重量:680g
材質鍛造炭素鋼
アズワン品番64-7862-35
内容量1組
EA519CC-7:全長:400mm、重量:815g
EA519CC-8:全長:395mm、重量:680g