エスコ
360mm ホイールキャップレンチ
ラバーヘッドがハブキャップの損傷を防ぎます。
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
360
軸長(mm)
280
先端厚さ(mm)
3
アズワン品番
64-2216-03
先幅(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64530543
EA519CW-18
オープン
¥
8,650
¥
9,515
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください