エスコ エスコの 研磨材 エスコの 手研磨 エスコの ヤスリ 200mm 鉄工やすり(平/粗目) 形状:平3面・上下右(21×5) 200mm 鉄工やすり(平/粗目) 注文コード 64531986 材質合金工具鋼(SKS-8) 形状平3面・上下右(21×5) 全長(mm)250 刃長(mm)200 目の粗さ粗目 アズワン品番64-2217-06 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA521TV-200AS 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64531986 EA521TV-200AS オープン ¥2,330 ¥2,330 ¥2,563 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手研磨 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 150mm 鉄工やすり(平/細目) エスコ 税込¥1,978~ ¥1,798~ 精密用マルチハンドル ツボサン 税込¥857 ¥779 バスケットへ スタビーヤスリ 3種セット 中目 ツボサン 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ファインケア ダイヤモンドシャープナー研ぎ台付 パール金属 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ テーパーダイヤモンドヤスリ 2mm アルファーミラージュ 税込¥2,198 ¥1,998 テーパーダイヤモンドヤスリ 5mm アルファーミラージュ 税込¥2,748 ¥2,498 テーパーダイヤモンドヤスリ 10mm アルファーミラージュ 税込¥3,298 ¥2,998 スリットフィニッシュ インターナショナルダイヤ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型 SUN UP 税込¥1,318~ ¥1,198~ ダイヤモンド電着ヤスリ 平 インターナショナルダイヤ 税込¥3,078~ ¥2,798~ ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸 インターナショナルダイヤ 税込¥2,858~ ¥2,598~ ダイヤモンド電着ヤスリ 丸 インターナショナルダイヤ 税込¥2,748~ ¥2,498~ ダイヤモンド電着ヤスリ 三角 インターナショナルダイヤ 税込¥2,748~ ¥2,498~ ダイヤモンド電着ヤスリ 四角 インターナショナルダイヤ 税込¥2,748~ ¥2,498~ ダイヤモンド電着ヤスリ 平 インターナショナルダイヤ 税込¥5,168 ¥4,698 スリットフィニッシュ インターナショナルダイヤ 税込¥2,528 ¥2,298 フッキット ブルー サンディングシート 穴なし 3M(スリーエム) 税込¥5,498~ ¥4,998~ ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート 3M(スリーエム) 税込¥3,298~ ¥2,998~ スティキット ハンドパッド 5585 3M 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ フッキット ブルー サンディングシート 321U 3M 税込¥26,378~ ¥23,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材手研磨ヤスリ鉄工ヤスリ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります 組ヤスリ 鉄工ヤスリ 精密ヤスリ ハンドラッパー 両刃ヤスリ ダイヤモンドヤスリ 木工用ヤスリ 防爆ヤスリ 金型用ヤスリ 鉛工ヤスリ ボードヤスリ その他ヤスリ ヤスリ柄 シェアする マイページ 最近見た商品