エスコ エスコの 作業工具 エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス エスコの バイス 100mm アングルバイス(回転台付) 100mm アングルバイス(回転台付) 注文コード 64533797 ドリル作業、フライス加工研削作業時などに、頻繁に角度を設定する必要がある作業などに便利です 仕様口奥行:44.5mm 質量(kg)16.8 材質(本体)鋳鉄 角度調整範囲0~90 最大開口(mm)102 口幅(mm)100 アズワン品番64-2218-48 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA525DG-21 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64533797 EA525DG-21 オープン ¥86,000 ¥86,000 ¥94,600 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コンパクトバイス TRUSCO 税込¥8,028~ ¥7,298~ (17) ヒールリセットストラップクランプ ニューストロング販売 税込¥2,198~ ¥1,998~ スイベルナット ニューストロング販売 税込¥725 ¥659 バスケットへ ハンドプレス マーベル 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ スプリングクランプ磁石式 WOLFCRAFT 税込¥637 ¥579 スプリングクランプ吸盤式 WOLFCRAFT 税込¥637~ ¥579~ シートクリップ ヨツギ 税込¥1,428~ ¥1,298~ ハンドプレス(トグル式) 仲精機 税込¥406,780 ¥369,800 バスケットへ ハンドプレス(ラックピニオン式) 仲精機 税込¥461,780 ¥419,800 バスケットへ F型パワークランプ 深型 モノタロウ 税込¥1,978~ ¥1,798~ 先割れスライドクランプ エバーメイト 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ ”L型クランプ GZ型” Bessey 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ コーナークランプ シンワ測定 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ スパナ(TKS) 東工舎金属製作所 税込¥95~ ¥86~ T型 六角レンチセット7PCSミリサイズ DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ T型 六角レンチセット7PCSインチサイズ DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC インチ DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチカラー トルクスレンチボールポイント 9PCS ミリ DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC ミリ DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS ミリ DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具バイス/クランプ/ハンドプレスバイスアングルバイス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バイス」にはこんなカテゴリがあります リードバイス ベンチバイス ハンドバイス ボール盤バイス 精密バイス アングルバイス その他バイス シェアする マイページ 最近見た商品