150mm ロータリーテーブル(縦・横兼用)

150mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) エスコ 150mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) エスコ 150mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) エスコ 150mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) エスコ 150mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) エスコ

水平または垂直で使用可能です

材質スチール・合金鋼 質量(kg)13.2 高さ(mm)80 耐荷重(kg)40.8(水平時)、20.4(垂直時) 台の直径(Φmm)150 アズワン品番64-2218-54 適合バイス199.9×160 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64533849 EA525DR-2
オープン
128,000
140,800 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする