エスコ エスコの 作業工具 エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー エスコの ペンチ 200mm ペンチ(磨き/グリップ付) 200mm ペンチ(磨き/グリップ付) 注文コード 仕様ヘッド仕上げ:磨き 全長(mm)200 質量(g)312 切断能力(銅・アルミケーブル;Φmm)13 刃部硬度HRC62 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 硬線2.5 アズワン品番64-2219-58 切断能力(mm2)16 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA534SR-3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64535879 EA534SR-3 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity VAペンチSuper(銅線)38 ミノル工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 絶縁ラジオペンチ フィスコインターナショナル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ テコペン偏芯パワーペンチ KUROKIN(黒金) 税込¥7,368~ ¥6,698~ 偏芯強力ニッパ薄刃 KUROKIN(黒金) 税込¥6,928~ ¥6,298~ 和ニッパー UT-150 アルファーミラージュ 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 和ニッパー LT-10 アルファーミラージュ 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 和ニッパー LT-07 アルファーミラージュ 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ カッタ ダマスカスメリーカッタ メリー 税込¥9,018 ¥8,198 VA(VVF)ニッパ メリー 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ロングノーズプライヤー45° SIGNET(シグネット) 税込¥3,078~ ¥2,798~ (4) 電工小悪魔(エレク リトル デビル) IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 機工小悪魔(メカニカル リトル デビル) IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ パワーニッパー 薄刃 J-CRAFT99 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ オートロッキングプライヤー エンジニア 税込¥5,278~ ¥4,798~ ダイヤモンドバイスミニ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ アンカープライヤー ヒッパー PICUS(大洋精工) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ QI対応型コネクタープライヤー H&H 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ MINIクリンピングプライヤー H&H 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ パワーニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥5,498 ¥4,998 偏心電工ニッパ MASTERTOOL 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ペンチ/プライヤ/ニッパーペンチ標準ペンチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります 標準ペンチ ラジオペンチ 喰い切り 圧着ペンチ 電工ペンチ 強力ペンチ リードペンチ 丸ペンチ ミニペンチ ステンレスペンチ ヤットコ ペンチ関連品 防爆ペンチ 絶縁ペンチ シェアする マイページ 最近見た商品