エスコ エスコの 作業工具 エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー エスコの プライヤ 132mm 精密用プライヤー(ESD/四角) 132mm 精密用プライヤー(ESD/四角) 注文コード 64536003 注文コード 64536003 全長(mm)132 アズワン品番64-2219-64 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.0×1.0 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA535BC-3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64536003 EA535BC-3 オープン ¥2,400 ¥2,400 ¥2,640 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パイプクリッパー オンダ製作所 税込¥8,248 ¥7,498 穴用スナップリングプライヤー エスコ 税込¥7,161 ¥6,510 バスケットへ 165-300mmスナップリングプライヤー RED EAGLES 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ネジザウルスZ Plus エンジニア 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 精密プライヤー (ステンレス製・45゜ベント) エスコ 税込¥2,541 ¥2,310 バスケットへ 軸穴兼用スナップリングキット (T型ハンドル・替爪式) ラングツールズ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム) KNIPEX(クニペックス) 税込¥6,048~ ¥5,498~ Cobraウォーターポンププライヤー (エクストラスリム) KNIPEX(クニペックス) 税込¥5,498~ ¥4,998~ プライヤーレンチセット KNIPEX(クニペックス) 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ スナップリングプライヤーセット ラングツールズ 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズ 税込¥2,198~ ¥1,998~ スナップリングプライヤー (ストレート) ラングツールズ 税込¥2,198~ ¥1,998~ スナップリングプライヤー (45度アングル) ラングツールズ 税込¥2,198~ ¥1,998~ スナップリングプライヤーセット ラングツールズ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ホースクリッププライヤー SIGNET(シグネット) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル) ラングツールズ 税込¥3,078~ ¥2,798~ 軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズ 税込¥3,078~ ¥2,798~ 軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート) ラングツールズ 税込¥3,078~ ¥2,798~ 軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式) ラングツールズ 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式) ラングツールズ 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ペンチ/プライヤ/ニッパープライヤ精密プライヤ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります ねじプライヤ ウォーターポンププライヤ スナップリングプライヤ コンビネーションプライヤ ノーズプライヤ グリッププライヤ 精密プライヤ その他プライヤ プライヤーセット 防爆プライヤ プライヤーレンチ ホースプライヤー プライヤ関連品 絶縁プライヤ シェアする マイページ 最近見た商品