エスコ エスコの 作業工具 エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー エスコの プライヤ 130mm 精密プライヤー(フラット/ギザ付) 130mm 精密プライヤー(フラット/ギザ付) 注文コード 64536633 注文コード 64536633 材質ハンドル:プラスチック、本体:スチール(研磨仕上げ) 全長(mm)130 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.3×4.4 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA537HA-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64536633 EA537HA-1 オープン ¥5,100 ¥5,100 ¥5,610 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ESD高精度プライヤ Ideal-Tek 税込¥12,078 ¥10,980 QI対応型コネクタープライヤー H&H 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ MINIクリンピングプライヤー H&H 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ コンビネーションプライヤー WORKPRO 税込¥1,538~ ¥1,398~ コンビネーションプライヤー WORKPRO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ロングノーズプライヤー WORKPRO 税込¥1,022~ ¥929~ ミニプライヤーセット WORKPRO 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ プライヤー&モンキレンチセット WORKPRO 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ プライヤーセット WORKPRO 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ロングノーズプライヤー45° SIGNET(シグネット) 税込¥3,078~ ¥2,798~ (4) 電工小悪魔(エレク リトル デビル) IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 機工小悪魔(メカニカル リトル デビル) IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ オートロッキングプライヤー エンジニア 税込¥5,278~ ¥4,798~ ダイヤモンドバイスミニ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ アンカープライヤー ヒッパー PICUS(大洋精工) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ オートグリッププライヤ(C型スイベル) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 税込¥7,698~ ¥6,998~ オートグリッププライヤ(C型) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 税込¥7,258~ ¥6,598~ ハンドプライヤ カーブ カッタ付 ギガ・セレクション 税込¥1,538~ ¥1,398~ ハンドプライヤ ロングノーズ カッタ付 ギガ・セレクション 税込¥1,758~ ¥1,598~ ハンドプライヤ ピンチオフ ギガ・セレクション 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ペンチ/プライヤ/ニッパープライヤ精密プライヤ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります ねじプライヤ ウォーターポンププライヤ スナップリングプライヤ コンビネーションプライヤ ノーズプライヤ グリッププライヤ 精密プライヤ その他プライヤ プライヤーセット 防爆プライヤ プライヤーレンチ ホースプライヤー プライヤ関連品 絶縁プライヤ シェアする マイページ 最近見た商品