140mm リレープライヤー(先曲)
仕様
先端幅×刃長(mm):3.5×31
ヘッド仕上げ:クロムメッキ
寸法(mm)口先長さ(L3;):31、ジョイント部幅(W;):13、ジョイント部厚み(D;):7.5、口先幅(h;):1、口先厚み(b;):3.5
全長(mm)140
質量(g)80
先端形状45°ベンド
アズワン品番64-2220-11
内容量1丁
ヘッド仕上げ:クロムメッキ
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64536965 | EA537SA-32 | 06154714 | EA537LM-11 |
![]() |
135mm アジャスティングプライヤー | エスコ | 1個 | ¥4,900 税込¥5,390 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |