280mm ロングノーズプライヤー

280mm ロングノーズプライヤー エスコ 280mm ロングノーズプライヤー エスコ 280mm ロングノーズプライヤー エスコ 280mm ロングノーズプライヤー エスコ

寸法(mm)口先長さ(L3;):73、ジョイント部幅(W;):20、ジョイント部厚み(D;):9.5、口先幅(h;):3、口先厚み(b;):2.5 全長(mm)280 質量(g)255 先端形状ストレート アズワン品番64-2220-15 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64537035 EA537SC-11
オープン
7,510
8,261 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする