200mm ラジオペンチ(磨き/グリップ付)

200mm ラジオペンチ(磨き/グリップ付) エスコ 200mm ラジオペンチ(磨き/グリップ付) エスコ 200mm ラジオペンチ(磨き/グリップ付) エスコ 200mm ラジオペンチ(磨き/グリップ付) エスコ

仕様
先端幅×刃長:2.5×73mm
ヘッド仕上げ:磨き
寸法(mm)口先長さ(L3;):73、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3、口先厚み(b;):2.5 全長(mm)200 質量(g)197 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線3 アズワン品番64-2220-25 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64537105 EA537SE-3
オープン
7,540
8,294 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする