200mm ラジオペンチ(45°先曲/グリップ付)

200mm ラジオペンチ(45°先曲/グリップ付) エスコ 200mm ラジオペンチ(45°先曲/グリップ付) エスコ 200mm ラジオペンチ(45°先曲/グリップ付) エスコ 200mm ラジオペンチ(45°先曲/グリップ付) エスコ

寸法(mm)先曲がり部長さ(L2;):28、口先長さ(L3;):76、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3.5、口先厚み(b;):3 全長(mm)200 質量(g)198 仕上磨き アズワン品番64-2220-32 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64537123 EA537SE-7
オープン
9,120
10,032 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする