エスコ エスコの 作業工具 エスコの ハサミ エスコの 万能ハサミ 130mm はさみ・クラフト 130mm はさみ・クラフト 注文コード 全長(mm)130 刃長(mm)55 材質(刃)ステンレス 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA540K-131 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64539546 EA540K-131 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity FACOM(ファコム) 汎用ハサミ ストレート 255mm | 985ST FACOM 税込¥18,678~ ¥16,980~ 倍力万能ハサミ Basic Tool 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ おりこうなハサミ エンジニア 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ クラフト鋏 TAKAGI(高儀) 税込¥868 ¥789 バスケットへ 軽天工具 (剛力(金切)ハサミ) ミノル工業 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ デザインはさみ 先細 木村刃物 税込¥923 ¥839 バスケットへ 波板切鋏 TAKAGI(高儀) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 万能鋏カーブ TAKAGI(高儀) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 万能鋏ストレートロング ワイヤーカット付 TAKAGI(高儀) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ジョッキン一式セット イージーエス 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ 厚物用切箸 柳刃 日平機器 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ ミニスパナ サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥274 ¥249 バスケットへ ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥659~ ¥599~ マイスターグリップドライバー ハンガー付 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥538~ ¥489~ ハイグリップドライバーセット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥824 ¥749 バスケットへ ソフトラインドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥615 ¥559 ハイグリップドライバー ハンガー付 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥560~ ¥509~ ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥615~ ¥559~ ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥1,044 ¥949 ソフトラインドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥780 ¥709 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ハサミ万能ハサミ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。ハサミの種類と特長豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/ 参考になった 2023-03-23 「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります 万能ハサミ 板金鋏/金切ハサミ 精密ハサミ 切箸 掴箸 専用ハサミ リサイクルはさみ 絶縁ハサミ 防爆ハサミ ハサミ関連品 シェアする マイページ 最近見た商品