エスコ エスコの 作業工具 エスコの カッター エスコの 専用カッター 160mm 強力型ミニクリッパー 160mm 強力型ミニクリッパー 注文コード 64539817 注文コード 64539817 注文コード 64539817 注文コード 64539817 注文コード 64539817 注文コード 64539817 注文コード 64539817 注文コード 64539817 手に収まるコンパクトさで通常サイズにも劣らない強力な切断が可能です 全長(mm)160 先端形状ストレート 切断能力(Φmm)軟線:5.3、中硬線:4.4、硬線:3.2、ピアノ:3.0 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA545KR-21 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64539817 EA545KR-21 オープン ¥7,380 ¥7,380 ¥8,118 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アンギュラーカッター HIT(ヒット) 税込¥13,948~ ¥12,680~ 柄付アングルカッター 45°タイプ FKD(フクダ精工) 税込¥107,778~ ¥97,980~ 柄付アングルカッター 60°タイプ FKD(フクダ精工) 税込¥107,778~ ¥97,980~ 柄付アングルカッター 45°タイプ FKD(フクダ精工) 税込¥26,378~ ¥23,980~ 柄付アングルカッター 60°タイプ FKD(フクダ精工) 税込¥26,378~ ¥23,980~ 伸縮式スクレッパー JTC 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ユーティリティナイフ TOUGH BUILT 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 固定刃 スライドガード ユーティリティーナイフ TOUGH BUILT 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ユーティリティナイフブレード 30枚パック TOUGH BUILT 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ユーティリティナイフ TB-H4-12-IM TOUGH BUILT 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ マグネットセラミックダンボールカッター タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ マグネットセラミックダンボールカッター タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ カッター EXL オルファ 税込¥394 ¥358 バスケットへ カッター NXL オルファ 税込¥416 ¥378 バスケットへ カッターポキット コンパクト プロ 井上工具 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ カッターポキットコンパクトプロ 井上工具 税込¥3,058 ¥2,780 バスケットへ カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコ 税込¥974 ¥885 バスケットへ スタビガスケットスクレーパー (ストレート) ラングツールズ 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 超硬刃スクレーパー SIGNET(シグネット) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 超硬刃スクレーパーセット SIGNET(シグネット) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具カッター専用カッターワイヤーロープカッター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります ボルトクリッパー ワイヤーロープカッター バンドカッター アングルカッター メリーカッター 専用カッター替刃 専用カッター関連品 Cチャン/Mバーカッター シェアする マイページ 最近見た商品