[EA550SB-0.5~3.0用] 55mNm トルクアダプター

[EA550SB-0.5~3.0用] 55mNm トルクアダプター エスコ

EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。
一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。

仕様トルク値:設定:55mNm、最大:57.2mNm、最小:52.8mNm 寸法(mm)Φ14×11 材質(軸)ステンレス鋼 商品構成単品 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64542249 EA550SB-20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする