1.0x85mm (-)精密ドライバー(アルミボディー)
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。
軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。
材質(グリップ)TPE(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)85
質量(g)3
材質(軸)アルミニウム(アルマイト処理)
商品構成単品
アズワン品番64-7869-03
色(軸)黒
内容量1本
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。
軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。