1600g/400mm ハンマー(ステンレス製)

1600g/400mm ハンマー(ステンレス製) エスコ

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)400 頭径(Φmm)46 アズワン品番64-2231-76 頭質量(g)1600 全質量(g)1800 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64554228 EA575SF-14
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする