エスコ エスコの 塗装・養生・内装用品 エスコの ヘラ/盛板/コテ エスコの ヘラ 100x205mm パテナイフ(軟) 100x205mm パテナイフ(軟) 注文コード 64555043 仕様腰の硬さ:軟 材質刃:ハイカーボンスチール、柄:ナイロン 全長(mm)205 刃幅(mm)100 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA579BC-100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64555043 EA579BC-100 オープン ¥1,530 ¥1,530 ¥1,683 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ヘラ/盛板/コテ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パテベラ (ステンレス製) エスコ 税込¥2,002 ¥1,820 バスケットへ ステン地ベラ 宮谷製作所 税込¥758~ ¥689~ ハガネ地ベラ 宮谷製作所 税込¥758~ ¥689~ アメゴム 張替用(2枚入) 井上工具 税込¥8,358~ ¥7,598~ アメゴムコーキングヘラ 井上工具 税込¥5,938~ ¥5,398~ アメゴム貼替用 Rタイプ 井上工具 税込¥769~ ¥699~ アメゴムコーキングヘラ Rタイプ 井上工具 税込¥549~ ¥499~ アメゴムコーキングヘラ 平面タイプ 井上工具 税込¥549~ ¥499~ アメゴム貼替用 平面タイプ 井上工具 税込¥846~ ¥769~ ヤヨイコメット300 10寸相当 1.2mm厚 ヤヨイ化学 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ クッショナー 巾210×高150mm ヤヨイ化学 税込¥252 ¥229 バスケットへ ヤヨイコメット300 刃巾303mm 10寸相当 0.6mm厚 ヤヨイ化学 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ゴム付ナラシノリ付50mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥549 ¥499 バスケットへ ゴム付ナラシバッカー50mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥527~ ¥479~ ゴム付ナラシバッカー50mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥428~ ¥389~ ゴム付ナラシバッカー200mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥1,978~ ¥1,798~ ゴム付ナラシノリ付50mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥582 ¥529 バスケットへ ゴム付ナラシバッカー200mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ゴム付ナラシノリ付50mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥681 ¥619 バスケットへ ゴム付ナラシバッカー200mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥1,758~ ¥1,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ヘラ/盛板/コテヘラプラスチックヘラ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります ゴムベラ プラスチックヘラ ステンレスヘラ 木べら・竹べら コーキングヘラ サッシヘラ 地ベラ その他ヘラ パテベラ 金ベラ のりヘラ クロスヘラ 角ベラ シェアする マイページ 最近見た商品