76x197mm パテナイフ(超軟)

76x197mm パテナイフ(超軟) エスコ 76x197mm パテナイフ(超軟) エスコ 76x197mm パテナイフ(超軟) エスコ

仕様腰の硬さ:超軟 材質刃:ハイカーボンスチール、柄:ナイロン 全長(mm)197 刃幅(mm)76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64555068 EA579BC-276
オープン
1,890
2,079 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする