エスコ エスコの 塗装・養生・内装用品 エスコの ヘラ/盛板/コテ エスコの ヘラ 152x215mm パテナイフ(ステンレス製) 152x215mm パテナイフ(ステンレス製) 注文コード 仕様腰の硬さ:軟 材質刃:ステンレス、柄:ポリスチレン 全長(mm)215 刃幅(mm)152 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA579BH-152 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64555183 EA579BH-152 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ヘラ/盛板/コテ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コーキング仕上げヘラ 円熟 本体 ハンディ・クラウン 税込¥1,077~ ¥979~ コーキング仕上げヘラ 神指 本体 ハンディ・クラウン 税込¥1,428~ ¥1,298~ コーキング仕上げヘラ 神指 替ゴム ハンディ・クラウン 税込¥659~ ¥599~ コーキング仕上げヘラ 太鼓 替ゴム ハンディ・クラウン 税込¥824~ ¥749~ コーキング仕上げヘラ 太鼓 本体 ハンディ・クラウン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ コーキング仕上げヘラ 極 本体 ハンディ・クラウン 税込¥989~ ¥899~ コーキング仕上げヘラ 円熟 替えゴム ハンディ・クラウン 税込¥626~ ¥569~ パテベラ (ステンレス製) エスコ 税込¥2,002 ¥1,820 バスケットへ ステン地ベラ 宮谷製作所 税込¥758~ ¥689~ ハガネ地ベラ 宮谷製作所 税込¥758~ ¥689~ コーキング撤去ナイフ 狼牙 替刃 ハンディ・クラウン 税込¥1,868~ ¥1,698~ コーキング撤去ナイフ 狼牙 本体+グリップ ハンディ・クラウン 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ タフスクレーパー ワイド厚刃 替刃付 SUN UP 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ タフスクレーパー ワイド厚刃用 替刃 SUN UP 税込¥769 ¥699 バスケットへ シールスクレーパー スリムタイプ SUN UP 税込¥549 ¥499 バスケットへ 3連発式シールスクレーパー SUN UP 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 3連発式シールスクレーパー用 替刃 SUN UP 税込¥329 ¥299 バスケットへ シールスクレーパー スリムタイプ用 替刃 SUN UP 税込¥329 ¥299 バスケットへ グレイハンドシリーズ 6インチパテナイフ ROLLINGDOG 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ グレイハンドシリーズ 4インチパテナイフ ROLLINGDOG 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ヘラ/盛板/コテヘラプラスチックヘラ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります ゴムベラ プラスチックヘラ ステンレスヘラ 木べら・竹べら コーキングヘラ サッシヘラ 地ベラ その他ヘラ パテベラ 金ベラ のりヘラ クロスヘラ 角ベラ シェアする マイページ 最近見た商品