エスコ エスコの 作業工具 エスコの カッター エスコの カッターナイフ カッター(パック・袋用) カッター(パック・袋用) 注文コード 64557326 注文コード 64557326 材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス刃物鋼 全長(mm)110 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA589CX-30 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64557326 EA589CX-30 オープン ¥470 ¥470 ¥517 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マグネットセラミックダンボールカッター タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ マグネットセラミックダンボールカッター タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ カッター EXL オルファ 税込¥394 ¥358 バスケットへ カッター NXL オルファ 税込¥416 ¥378 バスケットへ カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコ 税込¥974 ¥885 バスケットへ セラミックユーティリティ替刃 替刃 Slice(スライス) 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 伸縮式スクレッパー JTC 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ユーティリティナイフ TOUGH BUILT 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 固定刃 スライドガード ユーティリティーナイフ TOUGH BUILT 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ユーティリティナイフブレード 30枚パック TOUGH BUILT 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ユーティリティナイフ TB-H4-12-IM TOUGH BUILT 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ アンギュラーカッター HIT(ヒット) 税込¥13,948~ ¥12,680~ カッターポキット コンパクト プロ 井上工具 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 柄付アングルカッター 45°タイプ FKD(フクダ精工) 税込¥107,778~ ¥97,980~ 柄付アングルカッター 60°タイプ FKD(フクダ精工) 税込¥107,778~ ¥97,980~ カッターポキットコンパクトプロ 井上工具 税込¥3,058 ¥2,780 バスケットへ スタビガスケットスクレーパー (ストレート) ラングツールズ 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 超硬刃スクレーパー SIGNET(シグネット) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 超硬刃スクレーパーセット SIGNET(シグネット) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 柄付アングルカッター 45°タイプ FKD(フクダ精工) 税込¥26,378~ ¥23,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具カッターカッターナイフ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。カッター種類と使用方法豆知識URL:https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/ 参考になった 2022-08-05 「カッター」にはこんなカテゴリがあります カッターナイフ ロータリーカッター デザインナイフ ガラスカッター プラスチックカッター 円切りカッター 専用カッター 切断カッター(レバーシャー) フックカッター 小型ナイフ カッター替刃 刃折処理器 カッターナイフ関連品 ナイフ スクレイパー シェアする マイページ 最近見た商品