12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー(90°)

12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー(90°) エスコ

全長(mm)130 サイズJ11 質量(g)90 先端チップ径(mm)1.3 アズワン品番64-2233-86 リング径(Φmm)12~25 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64557816 EA590SE-12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64557816 EA590SE-12 03509091 EA590A-1 EA590A-1 [ 12-25mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ 03509091 [ 12-25mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ 1個 3,890 税込4,279 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする