40-100mm 穴用スナップリングプライヤー(90°)
全長(mm)215
サイズJ31
質量(g)215
先端チップ径(mm)2.3
アズワン品番64-2233-93
リング径(Φmm)40~100
内容量1丁
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64557938 | EA590SF-14 | 03509247 | EA590AB-3 |
![]() |
[40-100mm]90°穴用リングプライヤー | エスコ | 1個 | ¥3,870 税込¥4,257 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |