エスコ エスコの 安全標識 エスコの 配管識別・バルブ表示 エスコの 小判札 38x76mm タグブランク(真鍮 長四角/10枚) 38x76mm タグブランク(真鍮 長四角/10枚) 注文コード 64558516 注文コード 64558516 材質真鍮 厚さ(mm)1 寸法(mm)38×76 穴径(Φmm)3.2 アズワン品番64-2234-22 内容量1パック(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA591HD-18 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64558516 EA591HD-18 オープン ¥3,350 ¥3,350 ¥3,685 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全標識 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 番号札(大) 無地 赤 5個入 ソニック 税込¥175 ¥159 バスケットへ 番号札(大) 無地 緑 5個入 ソニック 税込¥175 ¥159 バスケットへ 番号札(小) 無地 緑 10個入 ソニック 税込¥274 ¥249 バスケットへ イージータグプレート (鎖不要タイプ) 開 青色 I-VALUE 税込¥516 ¥469 バスケットへ イージータグプレート (鎖不要タイプ) 調整中 黄色 I-VALUE 税込¥516 ¥469 バスケットへ イージータグプレート (鎖不要タイプ) 閉 赤色 I-VALUE 税込¥516 ¥469 バスケットへ バルブ開閉札 アルミ製 日本緑十字社 税込¥329~ ¥299~ バルブ開閉札 日本緑十字社 税込¥494~ ¥449~ アルミバルブ開閉札 丸型 日本緑十字社 税込¥505~ ¥459~ (1) IVL セフティライン エコ埋設標識シート 給水管用ダブル2倍折込 50m 青 I-VALUE 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 KBガード付 ブラスト興業 税込¥7,258 ¥6,598 スリム看板 反射 KBガード付 ブラスト興業 税込¥5,718 ¥5,198 スリム看板 黄蛍光プリズム反射 しじまる君イラスト付 KBガード付 ブラスト興業 税込¥8,028 ¥7,298 フィットサイン 100×100両面 光 税込¥1,868 ¥1,698 消防標識 光警報装置(火災用) 樹脂製 つくし工房 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 消防標識 光警報装置(火災用) 中輝度蓄光式 つくし工房 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付 ブラスト興業 税込¥7,258 ¥6,598 はがせる!ピタロングステッカー 熱中症の症状 A4 ヒサゴ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ はがせる!ピタロングステッカー 熱中症対策 休憩所 A4 ヒサゴ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ はがせる!ピタロングステッカー 熱中症対策 給水所 A4 ヒサゴ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全標識配管識別・バルブ表示小判札タグブランク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小判札」にはこんなカテゴリがあります 無地札・番号付札 タグブランク シェアする マイページ 最近見た商品