エスコ
12x200mm ナットセッター(マグネット付)
全長(mm)
200
質量(g)
97
先端サイズ
12
外径(Φmm)
17
差込角対辺(mm)
1/4"
アズワン品番
64-2238-43
刃先マグネット
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64566024
EA612AE-212A
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください