EA612AE-212A 12x200mm ナットセッター(マグネット付) エスコ 64566024 EA612AE-212A 12x200mm ナットセッター(マグネット付) エスコ 64566024

12x200mm ナットセッター(マグネット付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64566024 品番EA612AE-212A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)200 質量(g)97 先端サイズ12 外径(Φmm)17 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-43 刃先マグネットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする