12x207mm ギアレンチ(ロングサイズ)
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6.0×8.2
寸法(mm)●サイズ:12●全長:207●スパナ部幅(A):24.3●メガネ部幅(B):23.0●スパナ部厚み(TA):6.0●メガネネ部厚み(TB):8.2●ハンドル部幅(C):11.0●ハンドル部幅厚み(D):4.0
全長(mm)207
質量(g)95
対辺(mm)12
内容量1個
スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15