エスコ エスコの 作業工具 エスコの スパナ/レンチ エスコの スパナ 19/32"x 5/ 8" 両口スパナ 工具鋼製 19/32"x 5/ 8" 両口スパナ 注文コード 64570529 注文コード 64570529 材質工具鋼 厚さ(mm)7.5×7.5 全長(mm)186 質量(g)140 サイズ(inch)19/32×5/8 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA615GB-106 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64570529 EA615GB-106 オープン ¥1,320 ¥1,320 ¥1,452 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スパナ/レンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 9/16" ダブルアングルスパナ エスコ 税込¥5,498~ ¥4,998~ スパナ(インチサイズ) TONE トネ(前田金属工業) 税込¥736~ ¥669~ スパナ(TKS) 東工舎金属製作所 税込¥15~ ¥14~ T型 六角レンチセット7PCSミリサイズ DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ T型 六角レンチセット7PCSインチサイズ DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC インチ DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチカラー トルクスレンチボールポイント 9PCS ミリ DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC ミリ DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS ミリ DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS インチ DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ アングルロック 六角レンチセット ミリサイズ DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ アングルロック 六角レンチセット インチサイズ DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 板ラチェットめがねレンチ KTC 税込¥4,178~ ¥3,798~ (1) ラチェットレンチ HAMACO(浜田工業) 税込¥27,478~ ¥24,980~ エアワイド 空調用モンキレンチ トップ工業 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ Wモンキレンチライト250mm TAKAGI(高儀) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ Wモンキレンチライト200mm TAKAGI(高儀) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ズンギリレンチ 由良産商 税込¥8,778 ¥7,980 バスケットへ 12角大型ラチェットメガネレンチ ラングツールズ 税込¥8,248 ¥7,498 12角板ラチェットレンチ ラングツールズ 税込¥1,978~ ¥1,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具スパナ/レンチスパナ両口スパナ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。両口スパナの種類と特長豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/ 参考になった 2023-03-27 「スパナ」にはこんなカテゴリがあります 片口スパナ 両口スパナ 引掛けスパナ(フックスパナ) 打撃スパナ ソケットスパナ ピンスパナ シェアする マイページ 最近見た商品