1/4"DR [HEX・TORX] ソケットレンチセット
ABSプラスチックケース付。
36pcsの1/4”ソケットレンチセット。
セット内容
<セット内容>:36点
ソケット:Hex:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、TORX:E4・E5・E6・E7・E8・E10
Hexビットソケット:3・4・5・6・8mm
TORXビットソケット:T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
ラチェットハンドル:117mm
ドライバーハンドル:150mm
T型スライドハンドル
エクステンションバー:54・150mm
ユニバーサルジョイント
ケース寸法(mm)322×134×57
差込角(sq.)1/4"
全質量(g)1287
内容量1個
ソケット:Hex:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、TORX:E4・E5・E6・E7・E8・E10
Hexビットソケット:3・4・5・6・8mm
TORXビットソケット:T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
ラチェットハンドル:117mm
ドライバーハンドル:150mm
T型スライドハンドル
エクステンションバー:54・150mm
ユニバーサルジョイント