1/4"DR・1/2"DR ソケットレンチセット
異なる2サイズの差込角工具を含んだ利便性の高いセットです。
63pcsの1/4”DR・1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容
<セット内容63点>
ソケット(6角):(1/4”)4・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm、(1/2”)13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm
TORXソケット:(1/4”)E4・E5・E6・E7・E8、(1/2”)E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24
He×ビットソケット:(1/4”)3・4・5、(1/2”)6・8・10・12・14mm
TORXビットソケット:(1/4”)T8・T9・T10・T15・T20・T25、(1/2”)T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60
ラチェットハンドル:1/4”(117mm)・1/2”(265.5mm)
T型スライドハンドル:1/4”(116mm)・1/2”(300mm)
ドライバーハンドル:1/4”(150mm)
エクステンションバー:1/4”(55mm・150mm)・、1/2”(130mm・255mm)
ユニバーサルジョイント:1/4”・1/2”
ケース寸法(mm)481×288×82
差込角(sq.)1/4"・1/2
全質量(g)6734
内容量1組
ソケット(6角):(1/4”)4・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm、(1/2”)13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm
TORXソケット:(1/4”)E4・E5・E6・E7・E8、(1/2”)E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24
He×ビットソケット:(1/4”)3・4・5、(1/2”)6・8・10・12・14mm
TORXビットソケット:(1/4”)T8・T9・T10・T15・T20・T25、(1/2”)T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60
ラチェットハンドル:1/4”(117mm)・1/2”(265.5mm)
T型スライドハンドル:1/4”(116mm)・1/2”(300mm)
ドライバーハンドル:1/4”(150mm)
エクステンションバー:1/4”(55mm・150mm)・、1/2”(130mm・255mm)
ユニバーサルジョイント:1/4”・1/2”