エスコ エスコの 作業工具 エスコの ソケット/ソケットレンチ エスコの ソケット 1/2"DRx31mm ソケット 1/2"DRx31mm ソケット 注文コード 64575998 注文コード 64575998 注文コード 64575998 注文コード 64575998 注文コード 64575998 仕様 ソケット奥内径(d3:mm):28 ソケット部外径(d1:mm):42.2 質量(g)215 対辺(mm)31 全長L(mm)47 差込角(inch)1/2" 寸法t1(mm)22 寸法t2(mm)27.9 外径d2(Φmm)28 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA617ZA-31 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64575998 EA617ZA-31 オープン ¥5,260 ¥5,260 ¥5,786 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ソケット/ソケットレンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 1/2 インパクト12角ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 12.7sq.ソケット(6角) KTC 税込¥835~ ¥759~ ソケット(6角) KTC 税込¥659~ ¥599~ 6.3sq.ソケット(6角) KTC 税込¥769~ ¥699~ ディープソケットブラック 大橋産業(BAL) 税込¥1,099 ¥999 ディープソケットセット SK11 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 9pcs.セミロングソケットセット ベストツール 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 9pcs.強化型パワーソケットセット ベストツール 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 9pcs.ショートソケットセット (エクステンションバー付) ベストツール 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 絶縁ヘキサビットソケット 406 フィスコインターナショナル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 絶縁ヘキサビットソケット 408 フィスコインターナショナル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 絶縁マルチショートソケット17 フィスコインターナショナル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 絶縁マルチシュートソケット13 フィスコインターナショナル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 絶縁マルチショートソケット10 フィスコインターナショナル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 絶縁マルチショートソケット19 フィスコインターナショナル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ オフセットアダプター17mm専用Cリング ANEX 税込¥252 ¥229 バスケットへ オフセットアダプター17mm専用Oリング ANEX 税込¥252 ¥229 バスケットへ 全ネジソケット 3・4分兼用 ミノル工業 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 絶縁ショートラチェットハンドル3分角 フィスコインターナショナル 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ 絶縁エクステンションバー 4150(差込角12.7mm) フィスコインターナショナル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ソケット/ソケットレンチソケットソケットレンチ用ソケットソケットレンチ用ソケットスタンダード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります ソケットレンチ用ソケットスタンダード ロングタイプ(ディープソケット) ユニバーサル/エクステンションソケット シェアする マイページ 最近見た商品