エスコ エスコの 作業工具 エスコの ソケット/ソケットレンチ エスコの ソケット 1/2"DRx 1・3/8" ソケット 1/2"DRx 1・3/8" ソケット 注文コード 64576016 注文コード 64576016 注文コード 64576016 注文コード 64576016 注文コード 64576016 仕様 ソケット奥内径(d3:mm):33.7 ソケット部外径(d1:mm):46 質量(g)232 全長L(mm)50 差込角(inch)1/2" 寸法t1(mm)23 寸法t2(mm)29.2 外径d2(Φmm)28 対辺(inch)3/8 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA617ZB-19 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64576016 EA617ZB-19 オープン ¥6,350 ¥6,350 ¥6,985 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ソケット/ソケットレンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 6.3sq.ソケット(六角) 対辺寸法14mm KTC 税込¥868 ¥789 バスケットへ 1/2 インパクト12角ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 12.7sq.ソケット(6角) KTC 税込¥835~ ¥759~ ソケット(6角) KTC 税込¥659~ ¥599~ 6.3sq.ソケット(6角) KTC 税込¥769~ ¥699~ 6.35mm差込 ナットグリップセミディープソケット 13mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ディープソケットブラック 大橋産業(BAL) 税込¥1,099 ¥999 ディープソケットセット SK11 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ ソケットセット STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ ソケットレール9.5MM差込空 Wera 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 9pcs.セミロングソケットセット ベストツール 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 9pcs.強化型パワーソケットセット ベストツール 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 9pcs.ショートソケットセット (エクステンションバー付) ベストツール 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 絶縁ヘキサビットソケット 406 フィスコインターナショナル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 絶縁ヘキサビットソケット 408 フィスコインターナショナル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 絶縁マルチショートソケット17 フィスコインターナショナル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 絶縁マルチシュートソケット13 フィスコインターナショナル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 絶縁マルチショートソケット10 フィスコインターナショナル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 絶縁マルチショートソケット19 フィスコインターナショナル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ オフセットアダプター17mm専用Cリング ANEX 税込¥252 ¥229 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ソケット/ソケットレンチソケットソケットレンチ用ソケットソケットレンチ用ソケットスタンダード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります ソケットレンチ用ソケットスタンダード ロングタイプ(ディープソケット) ユニバーサル/エクステンションソケット シェアする マイページ 最近見た商品