1/2"DRxE11 [Torx]ソケット

1/2"DRxE11 [Torx]ソケット エスコ 1/2"DRxE11 [Torx]ソケット エスコ 1/2"DRxE11 [Torx]ソケット エスコ 1/2"DRxE11 [Torx]ソケット エスコ

仕様
ソケット奥内径(d3:mm):6
ソケット部外径(d1:mm):14
先端内形寸法(mm):10.1
サイズE11 質量(g)50 全長L(mm)38 差込角(inch)1/2" 寸法t1(mm)9.5 寸法t2(mm)22 外径d2(Φmm)22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64576059 EA617ZG-11
オープン
3,220
3,542 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする