3/8"DRx13mm スパークプラグソケット

3/8"DRx13mm スパークプラグソケット エスコ 3/8"DRx13mm スパークプラグソケット エスコ

材質クロモリブデン鋼SCM968 全長(mm)70 対辺(mm)13 外径(Φmm)17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サイズ70×17.5×17 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2248-69 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64576874 EA618BL-213
オープン
2,420
2,662 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする