エスコ エスコの 作業工具 エスコの ソケット/ソケットレンチ エスコの ソケット 1/2"DRx 8mm ディープソケット 1/2"DRx 8mm ディープソケット 注文コード 64578116 注文コード 64578116 全長(mm)77 対辺(mm)8 外径(Φmm)13.2 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2245-87 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA618CN-8 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64578116 EA618CN-8 オープン ¥1,980 ¥1,980 ¥2,178 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ソケット/ソケットレンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ディープソケットセット SIGNET(シグネット) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ ソケット エスコ 税込¥627 ¥570 バスケットへ アンカーボルト用ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 税込¥20,878~ ¥18,980~ インパクト用ソケット トップ工業 税込¥3,958~ ¥3,598~ (5) ヘッドボルトソケット 6AD TONE(トネ/旧:前田金属工業) 税込¥1,758~ ¥1,598~ 伸縮ラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 税込¥3,958~ ¥3,598~ フレキシブルエクステンション KOTO 税込¥9,788~ ¥8,898~ インパクトリングC50-110 シマツール 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ インパクトリングC50-90 シマツール 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ソケットレンチセット エスコ 税込¥35,420 ¥32,200 バスケットへ ラチェットハンドル エスコ 税込¥5,368 ¥4,880 バスケットへ ビットソケットセット エスコ 税込¥4,180 ¥3,800 バスケットへ インチ/ミリセット 27ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ミニツールセット 18ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ミニツールセット 23ピース ラチェットドライバー DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ミニツールセット 43ピース ラチェットドライバー DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 3/8レンチ用ソケットセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ マイクロヘッド ビットラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ロッキング首振りラチェット 9.5mm JTC 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ソケット/ソケットレンチソケットソケットレンチ用ソケットロングタイプ(ディープソケット) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります ソケットレンチ用ソケットスタンダード ロングタイプ(ディープソケット) ユニバーサル/エクステンションソケット シェアする マイページ 最近見た商品