エスコ エスコの 作業工具 エスコの ソケット/ソケットレンチ エスコの ソケット 3/4"DRx48mm ディープソケット 3/4"DRx48mm ディープソケット 注文コード 全長(mm)90 対辺(mm)48 外径(Φmm)64.5 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2246-75 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA618DH-48 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64580679 EA618DH-48 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ソケット/ソケットレンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ディープソケットセット SK11 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 12.7sq.ソケット(6角) KTC 税込¥835~ ¥759~ ソケット(6角) KTC 税込¥736~ ¥669~ 6.3sq.ソケット(6角) KTC 税込¥879 ¥799 バスケットへ ユニバーサルジョイント 6.3mm JTC 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ユニバーサルジョイント 9.5mm JTC 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ユニバーサルジョイント3個セット JTC 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ユニバーサルジョイント 12.7mm JTC 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ オフセットアダプター17mm専用ソケット ANEX 税込¥1,318 ¥1,198 ソケットホルダーセット STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ 狂研六角軸インパクトアダプタ SK11 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ロッキング首振りラチェット 12.7mm JTC 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 伸縮ラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 税込¥3,958~ ¥3,598~ フレキシブルエクステンション KOTO 税込¥9,788~ ¥8,898~ インパクトリングC50-110 シマツール 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ インパクトリングC50-90 シマツール 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ソケットレンチセット エスコ 税込¥35,420 ¥32,200 バスケットへ ラチェットハンドル エスコ 税込¥5,368 ¥4,880 バスケットへ ビットソケットセット エスコ 税込¥4,180 ¥3,800 バスケットへ インチ/ミリセット 27ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ソケット/ソケットレンチソケットソケットレンチ用ソケットロングタイプ(ディープソケット) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります ソケットレンチ用ソケットスタンダード ロングタイプ(ディープソケット) ユニバーサル/エクステンションソケット シェアする マイページ 最近見た商品