41x310mm [Hexagon] T型Boxレンチ

41x310mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ 41x310mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ 41x310mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ

材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C 対辺(mm)41 軸長(mm)310 ハンドル幅(mm)300 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64581047 EA618GJ-41
オープン
5,220
5,742 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする