3/8"DR ソケットレンチセット(インチ)

3/8"DR ソケットレンチセット(インチ) エスコ 3/8"DR ソケットレンチセット(インチ) エスコ 3/8"DR ソケットレンチセット(インチ) エスコ

セット内容
ユニバーサルジョイント
ソケットホルダー(5個用)
差込角:3/8”
ソケット(6角):3/8”・7/16”
ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”
ラチェットハンドル:180mm
エクステンションバー:50・100mm
差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2242-87 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64582806 EA618P-5
オープン
23,800
26,180 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする