エスコ
1/2"DRx 5/ 8" ソケット(ステンレス製)
材質
ステンレス
全長(mm)
35.5
外径(Φmm)
22.4
差込角(inch)
1/2"
対辺(inch)
5/8
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64584215
EA618SC-105
オープン
¥
4,120
¥
4,532
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください