曜日別特売

1/2"DRx 3/ 4" ソケット(ステンレス製)

1/2"DRx 3/ 4" ソケット(ステンレス製) - エスコ1/2"DRx 3/ 4" ソケット(ステンレス製) - エスコ1/2"DRx 3/ 4" ソケット(ステンレス製) - エスコ
材質ステンレス全長(mm)37.5外径(Φmm)26.5差込角(inch)1/2"対辺(inch)3/4内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64584233EA618SC-107
オープン
4,120
4,532(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする