50x140mm アジャスタブルクランプ

50x140mm アジャスタブルクランプ エスコ 50x140mm アジャスタブルクランプ エスコ

プレスやパンチング工具のクランプに最適です

仕様クランプねじ:M16×18×160 材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ) 寸法A(mm)50 寸法D(mm)0~75 寸法B(mm)140 寸法C(mm)55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64587724 EA637CD-14
オープン
5,650
6,215 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする