M 8/ 80mm クランククランプ

M 8/ 80mm クランククランプ エスコ M 8/ 80mm クランククランプ エスコ M 8/ 80mm クランククランプ エスコ

焼き入れ処理で強度を向上

材質焼入鋼 寸法H(mm)11 寸法A(mm)12 寸法D(mm)9 寸法B(mm)25 寸法C(mm)80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64587819 EA637CF-8
オープン
1,510
1,661 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする