エスコ エスコの 機構部品 エスコの 金型用部品、位置決め部品 エスコの クランピング冶具 55- 75mm スクリュージャッキ 55- 75mm スクリュージャッキ 注文コード 64587925 ピンやパッドなしで使用することが出来ます 仕様 位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm 受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36 最高高さ(mm)75 最低高さ(mm)55 耐荷重(kN)30 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA637EC-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64587925 EA637EC-1 オープン ¥12,100 ¥12,100 ¥13,310 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 金型用部品、位置決め部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニット ナベヤ 税込¥417,780~ ¥379,800~ ボルト用保護カバー 透明 マサル 税込¥263~ ¥239~ SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業 税込¥417~ ¥379~ スターノブ おねじタイプ Elesa 税込¥230~ ¥209~ フルートノブ おねじタイプ Elesa 税込¥208~ ¥189~ ナールドノブ おねじタイプ Elesa 税込¥274~ ¥249~ ダウエルピン(MSDP 大阪魂 税込¥734 ¥667 クランプレバー おねじタイプ kipp 税込¥1,318 ¥1,198 ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ スリーロブノブ おねじタイプ Elesa 税込¥340~ ¥309~ クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーション 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10090-SUS イマオコーポレーション 税込¥5,828~ ¥5,298~ ロブナット Elesa 税込¥769 ¥699 バスケットへ タップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプ Elesa 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ T-スロットナット ニューストロング販売 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ Elesa 税込¥395~ ¥359~ ボルト用保護カバー ミルキー マサル 税込¥263~ ¥239~ ダウエルピンDP(ヒメノM6 大阪魂 税込¥734 ¥667 ネオ グリップ(ロボット搬送対応) ナベヤ 税込¥186,780~ ¥169,800~ ”ロッキングキー” おねじタイプ Elesa 税込¥285~ ¥259~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品金型用部品、位置決め部品クランピング冶具クランピング位置決め部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります クランピングナット クランピングボルト クランピングスクリュー クランピングワッシャー クランピングピン クランプユニット クランピング位置決め部品 サポーター/スペーサー ハンドバイス シェアする マイページ 最近見た商品