50- 70mm スクリュージャッキ

50- 70mm スクリュージャッキ エスコ

遠心力を吸収する為の垂直施削およびボーリングマシンでの使用に適しています

材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)70 最低高さ(mm)50 耐荷重(kN)100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64588013 EA637EC-17
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64588013 EA637EC-17 50120114 EA637EA-70 EA637EA-70 50 -70mm スクリュージャッキ エスコ 50120114 50 -70mm スクリュージャッキ エスコ 1個 10,400 税込11,440 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする