42- 52mm スクリュージャッキ(アルミ製)

42- 52mm スクリュージャッキ(アルミ製) エスコ

損傷からマシンテーブルを保護します

仕様受け面穴:Φ12mm 材質スピンドル:焼入鋼、本体:アルミニウム 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)52 最低高さ(mm)42 耐荷重(kN)30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64588038 EA637EC-21
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする