43x28mm D型カラビナ(ロック付/シルバー)

43x28mm D型カラビナ(ロック付/シルバー) エスコ 43x28mm D型カラビナ(ロック付/シルバー) エスコ

材質ステンレス シルバー 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)4.5 内形寸法(mm)35×20 口の開き(mm)19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64588433 EA638AD-212
オープン
705
776 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする