エスコ エスコの 物流用品 エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー エスコの 吊具 60x40mm D型カラビナ(ロック付/シルバー) 荷重11kg 60x40mm D型カラビナ(ロック付/シルバー) 注文コード 64588449 注文コード 64588449 材質ステンレス 色シルバー 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)11 内形寸法(mm)47×27 口の開き(mm)25 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA638AD-213 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64588449 EA638AD-213 オープン ¥770 ¥770 ¥847 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 吊具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm 水本機械製作所 税込¥2,198~ ¥1,998~ 洋灯吊 (ステンレス)(パック品) 大里 税込¥769~ ¥699~ ソフトSカン 70 カーボーイ 税込¥483 ¥439 ヒートン (鉄/ニッケルめっき)(パック品) 大里 税込¥296~ ¥269~ ツーウェイリンク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 税込¥10,118~ ¥9,198~ カラーコーティングヒートン ホワイト(パック品) 大里 税込¥571~ ¥519~ クロメート鉄Cリンク ハイロジック 税込¥439~ ¥399~ C型フック 友屋 税込¥505 ¥459 バスケットへ スリムオープンアイプレート 友屋 税込¥879 ¥799 バスケットへ 足長洋灯吊 (鉄/ブロンズ)(パック品) 大里 税込¥505~ ¥459~ ヒートン (ステンレス)(パック品) 大里 税込¥1,144~ ¥1,040~ 角型アイプレート 友屋 税込¥648 ¥589 バスケットへ 角型アイプレート リング付 友屋 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ スプリングジョイント 友屋 税込¥813 ¥739 バスケットへ ヒートン (鉄/ブロンズめっき)(パック品) 大里 税込¥296~ ¥269~ スプリングフック 友屋 税込¥241~ ¥219~ カラーコーティング洋灯吊 ホワイト(パック品) 大里 税込¥406~ ¥369~ ドブメッキ ワイヤコース ハイロジック 税込¥274~ ¥249~ シートアイストラップ 友屋 税込¥186 ¥169 バスケットへ ステンレスフック ロングアームタイプ スガツネ工業 税込¥5,718~ ¥5,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具吊具用フック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊具」にはこんなカテゴリがあります リンク ボルト・スクリュー 吊具用Sカン 吊具用シンブル 吊具用スナップフック 吊具用カラビナ 吊具用リングキャッチ 吊具用スイベルスナップ 吊具用トリガースナップ 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン) 吊具用アイスナップ 吊具用フック 吊具用アイプレート 吊具用丸カンプレート 吊具用パッドアイ 吊具用ラウンドアイ 吊具用アイストラップ 吊具用洋灯吊 洋折釘 吊具用プレートフック 吊具用ウォールフック 吊具用カーテンフック ワイヤーキャッチ 吊具用ステンレス滑車 吊具用フレノリンクボルト 連結金具 その他金具 吊具用滑車 シェアする マイページ 最近見た商品